Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre3/4 po
- Longueur totale2-5/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- TypeFin
- CUP_NON699053067025
Aperçu
Description du fabricant
06702 B/L 3/4 X 0,014CS BOUT DE SERTISSAGE BSH