Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre1 po
- Longueur totale2-5/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- TypeFin
- CUP_NON699053067094
Aperçu
Description du fabricant
06709 B/L 1 X 0,020CS PINCEAU D’EXTRÉMITÉ À SERTIR