Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.7500 po
- Diamètre intérieur3-3/4 po
- Diamètre intérieur3.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale3-3/4 po
- Diamètre extérieur3-15/16 po
- Extérieur Diamètre3.9375 po
- Global Longueur3.7500 po
- Largeur totale3.9375 po
- Taille d’arbre recommandée3.7478 à 3.7500 po
- Poids1.0480 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 60TU60 3.75 X 3.9375 X 3.7500in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant60TU60
- Numéro CUP du fabricant00846802054434
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
Aperçu
Description du fabricant
60TU60 3.75 X 3.9375 X 3.7500IN ACIER PT