Motion
48021
N° D’ARTICLE MI02633237
N° MFR48021
Prix14.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02633237
N° MFR48021
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
Prix14.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Types de produits
    Tampon carré
  • CUP_NON
    699053480213

Aperçu

Description du fabricant
48021 2 X 3/4 1/4-20 60X-SQ. PAD