Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage revêtu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 50
N° D’ARTICLE MI02633452
N° MFR50280

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    50
  • Type de montage
    Changement rapide SAIT-LOK-R.
  • Nombre de trous d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
50280 SAIT-LOK-R 3AX DISQUE LAM 3 PO 50X