Motion
70054
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 240 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02634213
N° MFR70054
Prix12.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 240 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02634213
N° MFR70054
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
Prix12.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    240
  • Description longue
    La 70054 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 240 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po et une largeur de meule de 1 po, ce qui la rend idéale pour la finition fine et le raffinement de surface.

Aperçu

Description du fabricant
70054 ROUE À RABAT 2 X 1 X 1/4 240X