Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Numéro de grain120
- Description longueLa 77714 est une meule à lamelles montée avec un grain de 120 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 15000 tr/min, adaptée à la finition fine et au mélange.
- Rpm max.15000 tr/min