Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Numéro de grain180
- Description longueLa 77736 est une meule à lamelles montée avec un grain de 180 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 12000 tr/min, adaptée à la finition fine sur des surfaces plus grandes.
- Rpm max.12000 tr/min