Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.5000 po
- Diamètre intérieur5.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre5.6875 po
- Global Longueur4.5000 po
- Largeur totale5.6875 po
- Taille d’arbre recommandée4.4975 à 5.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 88TU72 5.5 X 5.6875 X 4.5000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant88TU72
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802055257