Motion
LUNETTES DE PERFORMANCE ANTIBUÉE 7100153473 3M , 47091H1-DC, NOIR/ROUGE, GRIS LE

3M
7100153473 3M PERFORMANCE EYEWEAR ANTI-FOG, 47091H1-DC, BLACK/RED, GRAY LE

Lunettes de performance 3M™ antibuée, 47091H1-DC, noires/rouges, lentilles grises
N° D’ARTICLE MI02635171
N° MFR7100153473 3M PERFORMANCE EYEWEAR ANTI-FOG, 47091H1-DC, BLACK/RED, GRAY LE
Prix39.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100153473 3M PERFORMANCE EYEWEAR ANTI-FOG, 47091H1-DC, BLACK/RED, GRAY LE

Lunettes de performance 3M™ antibuée, 47091H1-DC, noires/rouges, lentilles grises
N° D’ARTICLE MI02635171
N° MFR7100153473 3M PERFORMANCE EYEWEAR ANTI-FOG, 47091H1-DC, BLACK/RED, GRAY LE
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
Prix39.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.343 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Sourcils et pont nasal
  • Couleur du cadre
    Noir/Rouge
  • Famille de couleurs de cadre
    Multicolore
  • Style de cadre
    Enveloppant
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308725907
  • CUP_NON
    00076308725907
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100153473 3M LUNETTES DE PERFORMANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les lentilles durables aident à fournir une protection limitée contre les risques d’impact légers à modérés
  • Conception légère et durable pour plus de confort et un port durable
  • Le protège-sourcils aide à protéger vos yeux de la sueur et des débris
  • Les plaquettes et l’écouteur doux au toucher améliorent le confort
  • La conception enveloppante profilée offre une protection oculaire étendue et une vue dégagée
  • Lentilles antibuée et résistantes aux égratignures qui aident à garder la vision claire
  • La lentille résistante aux chocs bloque 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences des normes ANSI Z87.1 , CSA Z94.3 et AS/NZS 1337
  • Les verres gris aident à réduire la lumière du soleil et sont populaires pour une utilisation extérieure
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon