Motion
82561 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3747 Q HAVANE 5/8"X8"

3M
82561 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 Q TAN 5/8"X8"

Adhésif thermofusible 3M™ 3747 Q, havane, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635513
N° MFR82561 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 Q TAN 5/8"X8"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82561 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 Q TAN 5/8"X8"

Adhésif thermofusible 3M™ 3747 Q, havane, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635513
N° MFR82561 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 Q TAN 5/8"X8"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Résistance à la chaleur
    +130 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    50 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82561 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance modérée à la chaleur offrant des liaisons durables qui peuvent résister à des températures élevées
  • Adhésif à 100 % de solides qui offre des liaisons solides et résistantes
  • Adhère à une grande variété de substrats pour fournir des solutions pour de nombreuses applications
  • Adhésif flexible pour faciliter l’application et le positionnement