Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 87846 SCOTCH-WELD DP110 TRANSLUCIDE 200 ML

3M
87846 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP110 TRANSLUCENT 200 ML

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™ - Emballage de 200 ml, temps de durcissement de 48 à +72°F h, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI02635647
N° MFR87846 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP110 TRANSLUCENT 200 ML
Prix213.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87846 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP110 TRANSLUCENT 200 ML

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™ - Emballage de 200 ml, temps de durcissement de 48 à +72°F h, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI02635647
N° MFR87846 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP110 TRANSLUCENT 200 ML
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
Prix213.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    200 ml
  • Résistance au cisaillement
    3500 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    48 à +72°F h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200878466
  • Type de colis
    Cartouche double
  • CUP_NON
    00021200878466

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 87846
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une liaison solide et permanente même sous les vibrations et les chocs
  • Maintient une résistance élevée au cisaillement et à l’écaillage
  • Flexible lorsqu’il est durci, ce qui en fait un bon choix pour coller des surfaces dissemblables
  • Durée de vie de 10 minutes avec une force de manipulation en environ 20 minutes à température ambiante
  • Adhésif polyvalent pour métaux, plastiques, béton, bois et composites
  • Une fois durcies, les couleurs finales varieront du jaune à l’orange