Motion
00590 CEINTURE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 6 POX48 POA MOYEN

3M
00590 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 6"X48"A MED

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O moyenne, 6 po x 48 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635774
N° MFR00590 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 6"X48"A MED
Prix155.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00590 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 6"X48"A MED

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O moyenne, 6 po x 48 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635774
N° MFR00590 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 6"X48"A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix155.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500072907
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011005904
  • CUP_NON
    00048011005904

Aperçu

Description du fabricant
00590 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good