Motion
00677 DISQUE D'ÉBARBAGE LÉGER SCOTCH-BRITE 8"X1/2"A VFN

3M
00677 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 8"X1/2"A VFN

Scotch-Brite™ Disque d’ébarbage léger, LD-DC, A/O très fin, 8 po x 1/2 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635785
N° MFR00677 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 8"X1/2"A VFN
Prix9.56 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00677 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 8"X1/2"A VFN

Scotch-Brite™ Disque d’ébarbage léger, LD-DC, A/O très fin, 8 po x 1/2 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635785
N° MFR00677 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 8"X1/2"A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.56 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500007093
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011006772
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011006772

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE D’ÉBARBAGE LÉGER 00677 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.