Motion
05181 ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 12 POX1/2 POX5 PO7S AILETTES

3M
05181 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"7S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 7S Fine, 12 po x 1/2 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635877
N° MFR05181 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"7S FIN
Prix221.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05181 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"7S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 7S Fine, 12 po x 1/2 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635877
N° MFR05181 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"7S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix221.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE LÉGÈRE 05181 SCOTCH-BRITE 12"X1/2"X5"7S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en spirale construite avec un abrasif au carbure de silicium de 12 po de diamètre, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 5 po et un grain fin, adapté à la finition légère.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500126380
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011051819
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011051819
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 05181
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
  • La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
  • La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon