Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 05301 SCOTCH-BRITE 12"X3/4"A VFN

3M
05301 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 12"X3/4"A VFN

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N Strip™ 12.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 1900 tr/min, 3/4 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI02635882
N° MFR05301 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 12"X3/4"A VFN
Prix22.63 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05301 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 12"X3/4"A VFN

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N Strip™ 12.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 1900 tr/min, 3/4 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI02635882
N° MFR05301 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 12"X3/4"A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.63 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/4 po
  • Disque Diamètre  
    12 po
  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Ébavurage, finition, préparation de surface
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500137676
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011053011
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011053011

Aperçu

Description du fabricant
05301 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon