Motion
CEINTURE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE MOYENNE DE 08857 1/2 PO À X18 PO

3M
08857 1/2"X18"A MED SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O moyenne, 1/2 po x 18 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635907
N° MFR08857 1/2"X18"A MED SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT
Prix11.13 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08857 1/2"X18"A MED SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O moyenne, 1/2 po x 18 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635907
N° MFR08857 1/2"X18"A MED SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.13 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, ébavurage, finition
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500072691
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011088570
  • CUP_NON
    00048011088570

Aperçu

Description du fabricant
08857 1/2 POX18 PO UNE SURFACE MOYENNE EN SAUMURE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres