Motion
ROUE MULTIFINIE 13178 SCOTCH-BRITE 6 PO X2 PO X1 PO 2S AILETTE

3M
13178 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1" 2S FIN

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S Fine, 6 po x 2 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635930
N° MFR13178 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1" 2S FIN
Prix179.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13178 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1" 2S FIN

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S Fine, 6 po x 2 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635930
N° MFR13178 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1" 2S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix179.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Blanc
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 13178 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1" 2S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en spirale construite avec un abrasif au carbure de silicium de 6 po de diamètre, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 1 po et un grain fin, idéale pour la finition et le mélange en plusieurs étapes.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500051661
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011131788
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011131788
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
JANTES MULTIFINIS 13178 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un grain uniforme pour la finition finale sur l’acier inoxydable, les métaux ferreux et non ferreux
  • Hautement conformable pour une finition uniforme sur les surfaces profilées, courbées et autres
  • L’agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants tout au long de la durée de vie de la roue
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée ouverte est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur