Motion
7000028478

3M
7000028478

Scotch-Brite® Meule à ébavurage ou non tissée unie Clean N Strip™ - 6.0000 po de diamètre, 5000 tr/min, matériau en carbure de silicium, grade fin, 0.5000 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02635952
N° MFR7000028478
Prix75.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000028478

Scotch-Brite® Meule à ébavurage ou non tissée unie Clean N Strip™ - 6.0000 po de diamètre, 5000 tr/min, matériau en carbure de silicium, grade fin, 0.5000 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02635952
N° MFR7000028478

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix75.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 7000028478 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 6.0000 po, une épaisseur de meule de 0.5000 po, un diamètre de trou central de 0.5000 po et un grain fin, conçue pour l’ébavurage de précision, le mélange et la finition de surface des composants métalliques.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500122512
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011137193
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011137193
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 13719 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon