Motion
15462 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 3 POX1/8 POX1/4 PO8A MÉD

3M
15462 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X1/4"8A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 8A moyenne, 3 po x 1/8 po x 1/4 po, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635987
N° MFR15462 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X1/4"8A MED
Prix17.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15462 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X1/4"8A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 8A moyenne, 3 po x 1/8 po x 1/4 po, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635987
N° MFR15462 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X1/4"8A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    The 15462 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X1/4"8A MED is a unitized non-woven deburring wheel made with Aluminum Oxide abrasive featuring a 3 in wheel diameter, 1/8 in wheel thickness, 1/4 in center hole diameter, and Medium grade, ideal for blending applications.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500078722
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011154626
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011154626
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 15462 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur