Motion
18286 SCOTCH-BRITE EX2 ROUE D’ÉBAVURAGE 6 POX1 POX1 PO8S MÉD

3M
18286 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"8S MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 8S moyenne, 6 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636047
N° MFR18286 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"8S MED
Prix206.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18286 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"8S MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 8S moyenne, 6 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636047
N° MFR18286 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"8S MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix206.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La meule d'ébavurage 18286 SCOTCH-BRITE EX2 6"X1"X1"8S MED est une meule d'ébavurage non tissé ou d'ébavurage en carbure de silicium avec un abrasif au carbure de silicium de 1 po de diamètre de trou central, grain moyen, diamètre de meule de 6 po et épaisseur de meule de 1 po dans une configuration en hélicoïdale, adaptée aux applications d'ébavurage, de mélange et de finition à usage général.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500127016
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011182865
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011182865
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 18286 SCOTCH-BRITE EX2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur