Motion
7000120845

3M
7000120845

Scotch-Brite® Disque de ponçage Clean N Strip™ 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02636050
N° MFR7000120845
Prix28.59 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120845

Scotch-Brite® Disque de ponçage Clean N Strip™ 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02636050
N° MFR7000120845

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.59 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Enlèvement des revêtements, décapage de la peinture, décapage de la rouille, préparation de la surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Très grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    20
  • Numéro de stock du fabricant
    61500119393
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011183558
  • Application du matériel
    Tout en métal
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011183558

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE RETRAIT DE REVÊTEMENT SCOTCH-BRITE 18355
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Décape les revêtements et prépare les surfaces plus efficacement que les brosses métalliques
  • Nettoie le tartre, la décoloration et les joints de soudage
  • Le matériau non tissé élimine agressivement le revêtement tout en maintenant la géométrie de la pièce
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes