Motion
51155 DISQUE DUR ROLOC 2 PO1/4-20 INTERNE

3M
51155 ROLOC DISC PAD HARD 2"1/4-20 INTERNAL

Tampon à disque Roloc™ 3M™ , TR 88746, rigide, 2 po 1/4 po-20 interne, 50 par caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI02636118
N° MFR51155 ROLOC DISC PAD HARD 2"1/4-20 INTERNAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51155 ROLOC DISC PAD HARD 2"1/4-20 INTERNAL

Tampon à disque Roloc™ 3M™ , TR 88746, rigide, 2 po 1/4 po-20 interne, 50 par caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI02636118
N° MFR51155 ROLOC DISC PAD HARD 2"1/4-20 INTERNAL
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980039774
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111511558
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE DISQUES ROLOC 51155
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon à disque offre une fixation sûre pour tout disque ou produit à soies Roloc™ 3M™
  • Les tampons sont offerts en différents diamètres et niveaux de dureté pour répondre aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes
  • La fixation du disque est rapide et facile, augmentant la productivité
  • Le système polyvalent fonctionne avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives