Motion
06939 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 PN6939 CLEAR 24 MM X 55 M

3M
06939 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 PN6939 CLEAR 24 MM X 55 M

Scotch® Ruban à filaments 893, transparent, 24 mm x 55 m, 6 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02636170
N° MFR06939 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 PN6939 CLEAR 24 MM X 55 M
Prix24.83 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06939 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 PN6939 CLEAR 24 MM X 55 M

Scotch® Ruban à filaments 893, transparent, 24 mm x 55 m, 6 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02636170
N° MFR06939 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 PN6939 CLEAR 24 MM X 55 M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.83 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    300 po
  • Épaisseur
    6 mil
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    55 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Effacer
  • Allongement à la pause
    4.5 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131069398
  • CUP_NON
    00051131069398

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 06939 893
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Endos en polypropylène haute performance renforcé de fil de verre continu
  • Adhésif résistant aux taches
  • Résistance à la traction typique de 380 lb avec adhésif à cisaillement élevé pour un faible coût unitaire, une fermeture, un renforcement et une tenue robustes
  • L’endos en polypropylène est facile à manipuler et à distribuer et offre une excellente résistance aux entailles, à l’abrasion, à l’humidité et aux éraflures
  • L’adhésif en résine de caoutchouc spécialement formulé adhère avec une bonne adhérence initiale, une résistance élevée au cisaillement et un excellent vieillissement sur les surfaces de l’emballage
  • Construction privilégiée pour la fermeture à pince en L et le renforcement du dossier à cinq panneaux, chevauchement complet, télescopique complet et boîtes en carton ondulé à double coque
  • Use with 3M-Matic™ L-Clip Applicator S857 and Scotch® Manual L-Clip Filament Tape Dispenser S634
  • Peut être imprimé sur mesure à l’aide du processus Imprimer le sceau .
  • Propriétés physiques typiques : faible allongement de 3 % à la rupture pour aider à garder les faisceaux serrés
  • Adhérence de 50 oz/po à l’acier
  • Les codes à barres, le type et les graphiques apparaissent à travers le support translucide
  • Résistance à la traction : 300 lb
  • Longueur : 50 mètres
  • Couleur : Transparent
  • Prix par rouleau
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon