Motion
07012 FLEXIBLE D'AIR FOURNI W-9435-100/07012 (AAD) 100' 3/8" DI HAUTE PRESSION

3M
07012 SUPPLIED AIR HOSE W-9435-100/07012 (AAD) 100' 3/8"ID HIGH PRESSURE

3M™ Tuyau d’alimentation en air W-9435-100/07012(AAD), 100 pi, DI 3/8 po, raccords d’échange industriel, haute pression, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636178
N° MFR07012 SUPPLIED AIR HOSE W-9435-100/07012 (AAD) 100' 3/8"ID HIGH PRESSURE
Prix965.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07012 SUPPLIED AIR HOSE W-9435-100/07012 (AAD) 100' 3/8"ID HIGH PRESSURE

3M™ Tuyau d’alimentation en air W-9435-100/07012(AAD), 100 pi, DI 3/8 po, raccords d’échange industriel, haute pression, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636178
N° MFR07012 SUPPLIED AIR HOSE W-9435-100/07012 (AAD) 100' 3/8"ID HIGH PRESSURE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix965.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Type de tuyau
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131070127
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de pression
    Haute pression
  • Types de produits
    Tuyau d’air
  • Compatibilité de la série/du système
    Air fourni
  • Type de système
    Panneaux portatifs Versaflo de l’AP-600
  • CUP_NON
    00051131070127
  • Type de vanne
    Vanne de refroidissement/chauffage

Aperçu

Description du fabricant
07012 FLEXIBLE D'AIR FOURNI W-9435-100/07012
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Diamètre intérieur de 3/8 po
  • Raccords MPT aux deux extrémités et accepte les raccords FPT de 1/4 po
  • Aucun filtre, cartouche ou pile à entretenir