Motion
07148 TUBE RESPIRATOIRE DOUBLE MONTÉ SUR LE DOS DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE SA-2500/07148(AAD)

3M
07148 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED BREATHING TUBE SA-2500/07148(AAD)

3M™ Tube respiratoire double monté sur le dos de la compagnie aérienne SA-2500/07148(AAD), 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636183
N° MFR07148 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED BREATHING TUBE SA-2500/07148(AAD)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07148 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED BREATHING TUBE SA-2500/07148(AAD)

3M™ Tube respiratoire double monté sur le dos de la compagnie aérienne SA-2500/07148(AAD), 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636183
N° MFR07148 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED BREATHING TUBE SA-2500/07148(AAD)

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.815 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131071483
  • Matériel
    Vinyle
  • Type de montage
    Monté à l’arrière
  • Compatibilité des numéros de pièce
    SA-2000, SA-2000LP
  • Type de pression
    Basse pression
  • Types de produits
    Tubes respiratoires
  • Compatibilité de la série/du système
    SA-2000
  • Normes respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type de système
    Panneaux fixes de la série W
  • CUP_NON
    00051131071483
  • Type de vanne
    Vanne de régulation d'air

Aperçu

Description du fabricant
07148 À DOUBLE AVION MONTÉ À L’ARRIÈRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ce tube fait partie du kit adaptateur 3M™ monté en arrière SA-2000LP (basse pression).
  • Basse pression