Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494366 3M , 1V1, 5X3/8X.7874, X=3/8,

3M
7010494366 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X3/8X.7874, X=3/8,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1V1, 5X3/8X.7874, X=3/8, V=50 D280 685DN - MMMRBDW51213
N° D’ARTICLE MI02636281
N° MFR7010494366 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X3/8X.7874, X=3/8,
Prix1,085.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494366 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X3/8X.7874, X=3/8,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1V1, 5X3/8X.7874, X=3/8, V=50 D280 685DN - MMMRBDW51213
N° D’ARTICLE MI02636281
N° MFR7010494366 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X3/8X.7874, X=3/8,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,085.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.801 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308265359
  • CUP_NON
    00076308265359

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010494366 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.