Motion
TROUSSE D’ADAPTATEUR DOUBLE POUR CONDUITE D’AIR 46395 , BASSE PRESSION SA-2000LP

3M
46395 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED ADAPTER KIT SA-2000LP LOW PRESSURE

3M™ Kit d’adaptateur double monté sur le dos de la compagnie aérienne SA-2000LP, basse pression 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636369
N° MFR46395 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED ADAPTER KIT SA-2000LP LOW PRESSURE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
46395 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED ADAPTER KIT SA-2000LP LOW PRESSURE

3M™ Kit d’adaptateur double monté sur le dos de la compagnie aérienne SA-2000LP, basse pression 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636369
N° MFR46395 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED ADAPTER KIT SA-2000LP LOW PRESSURE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    0.25 po
  • Poids
    2.885 lb

Détails

  • Type de tube respiratoire
    Monté à l’arrière
  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Type de tuyau
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138463953
  • Type de montage
    Monté à l’arrière
  • Compatibilité des numéros de pièce
    6100, 6200, 6300, 6700, 6700DIN, 6800, 6800DIN, 6900, 6900DIN, 7501, 7502, 7503, 7800S, FF-401, FF-402, FF-403
  • Type de pression
    Basse pression
  • Types de produits
    Adaptateur
  • Compatibilité de la série/du système
    SA-2000
  • Type de système
    Panneaux fixes de la série W
  • Type
    Trousse d’adaptateur pour montage arrière
  • CUP_NON
    00051138463953
  • Type de vanne
    Vanne de régulation d'air

Aperçu

Description du fabricant
46395 À DOUBLE AVION MONTÉ À L’ARRIÈRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ni utiliser au consommateur.Cette trousse, avec masque, filtres/cartouches et tuyau d’air, fait un respirateur à adduction d’air à deux voies aériennes 3M™ .