Motion
54241 TUYAU DE RESPIRATION COMBINÉ À DEUX ARRIVÉES D’AIR À MONTAGE FRONTAL SA-1600

3M
54241 COMBO DUAL AIRLINE FRONT-MOUNT BREATHING TUBE SA-1600

3M™ Combinaison de deux tubes respiratoires aériens à montage frontal SA-1600, 1 ch/caisse
N° D’ARTICLE MI02636375
N° MFR54241 COMBO DUAL AIRLINE FRONT-MOUNT BREATHING TUBE SA-1600
Prix366.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54241 COMBO DUAL AIRLINE FRONT-MOUNT BREATHING TUBE SA-1600

3M™ Combinaison de deux tubes respiratoires aériens à montage frontal SA-1600, 1 ch/caisse
N° D’ARTICLE MI02636375
N° MFR54241 COMBO DUAL AIRLINE FRONT-MOUNT BREATHING TUBE SA-1600

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix366.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.768 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138542412
  • Matériel
    Vinyle
  • Type de montage
    Monté à l’avant
  • Compatibilité des numéros de pièce
    SA-1100
  • Type de pression
    Haute pression
  • Types de produits
    Tubes respiratoires
  • Compatibilité de la série/du système
    SA-1000
  • Normes respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type de système
    Panneaux fixes de la série W
  • CUP_NON
    00051138542412
  • Type de vanne
    Vanne de régulation d'air

Aperçu

Description du fabricant
COMBO 54241 À MONTAGE FRONTAL À DEUX LIGNES AÉRIENNES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé sur les trousses combinées montées à l’avant haute et basse pression.
  • Type de tube respiratoire combiné monté à l’avant
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon