Motion
TROUSSE D’ADAPTATEUR DOUBLE POUR CONDUITE D’AIR À MONTAGE ARRIÈRE 54242 , HAUTE PRESSIONSA-2100

3M
54242 COMBO DUAL AIRLINE BACK-MOUNT ADAPTER KIT SA-2100 HIGH PRESSURE

Trousse d’adaptateur double pour conduite d’air à montage arrière SA-2100 combinée 3M™ , haute pression, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636376
N° MFR54242 COMBO DUAL AIRLINE BACK-MOUNT ADAPTER KIT SA-2100 HIGH PRESSURE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54242 COMBO DUAL AIRLINE BACK-MOUNT ADAPTER KIT SA-2100 HIGH PRESSURE

Trousse d’adaptateur double pour conduite d’air à montage arrière SA-2100 combinée 3M™ , haute pression, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636376
N° MFR54242 COMBO DUAL AIRLINE BACK-MOUNT ADAPTER KIT SA-2100 HIGH PRESSURE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    0.25 po
  • Taille du filetage
    1/4 MPT en
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Type de tube respiratoire
    Combinaison à montage arrière
  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Type de tuyau
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138542429
  • Type de montage
    Monté à l’arrière
  • Compatibilité des numéros de pièce
    6100, 6200, 6300, 6700, 6700DIN, 6800, 6800DIN, 6900, 6900DIN, 7501, 7502, 7503, 7800S, FF-401, FF-402, FF-403
  • Type de pression
    Haute pression
  • Types de produits
    Adaptateur
  • Compatibilité de la série/du système
    SA-2000
  • Type de système
    Panneaux fixes de la série W
  • Type
    Trousse d’adaptateur pour montage arrière
  • CUP_NON
    00051138542429
  • Type de vanne
    Vanne de régulation d'air

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE LIGNE AÉRIENNE COMBINÉE 54242 MONTÉE EN ARRIÈRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.