Motion
54243 COMBO TROUSSE D’ADAPTATEUR DE MONTAGE ARRIÈRE À DEUX CONDUITES D’AIR SA-2100LP BASSE PRESSION

3M
54243 COMBO DUAL AIRLINE BACK-MOUNT ADAPTER KIT SA-2100LP LOW PRESSURE

Trousse d’adaptateur double pour conduite d’air à montage arrière 3M™ combinée SA-2100LP, basse pression, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636377
N° MFR54243 COMBO DUAL AIRLINE BACK-MOUNT ADAPTER KIT SA-2100LP LOW PRESSURE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54243 COMBO DUAL AIRLINE BACK-MOUNT ADAPTER KIT SA-2100LP LOW PRESSURE

Trousse d’adaptateur double pour conduite d’air à montage arrière 3M™ combinée SA-2100LP, basse pression, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636377
N° MFR54243 COMBO DUAL AIRLINE BACK-MOUNT ADAPTER KIT SA-2100LP LOW PRESSURE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    0.25 po
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Type de tube respiratoire
    Combinaison à montage arrière
  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Type de tuyau
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138542436
  • Type de montage
    Monté à l’arrière
  • Compatibilité des numéros de pièce
    6100, 6200, 6300, 6700, 6700DIN, 6800, 6800DIN, 6900, 6900DIN, 7501, 7502, 7503, 7800S, FF-401, FF-402, FF-403
  • Type de pression
    Basse pression
  • Types de produits
    Adaptateur
  • Compatibilité de la série/du système
    SA-2000
  • Type de système
    Panneaux portatifs Versaflo de l’AP-600
  • Type
    Trousse d’adaptateur pour montage arrière
  • CUP_NON
    00051138542436
  • Type de vanne
    Vanne de régulation d'air

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE LIGNE AÉRIENNE COMBINÉE 54243 MONTÉE EN ARRIÈRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne avec certains respirateurs à masque complet 3M™ .