Motion
66176 VANNE DE RÉGULATION D'AIR VERSAFLO V-350

3M
66176 VERSAFLO AIR REGULATING VALVE V-350

3M™ Vanne de régulation d’air Versaflo .V-350, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636424
N° MFR66176 VERSAFLO AIR REGULATING VALVE V-350
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
66176 VERSAFLO AIR REGULATING VALVE V-350

3M™ Vanne de régulation d’air Versaflo .V-350, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636424
N° MFR66176 VERSAFLO AIR REGULATING VALVE V-350
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.847 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Comp.
    Assemblage de soupape série V-300
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138661762
  • Type de pression
    Haute pression
  • Types de produits
    Soupape
  • Compatibilité de la série/du système
    Air fourni
  • Type de système
    Petits panneaux fixes de la série W
  • Type
    Vanne de régulation d'air
  • CUP_NON
    00051138661762
  • Type de vanne
    Vanne de régulation d'air

Aperçu

Description du fabricant
66176 RÉGULATEUR D'AIR VERSAFLO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Régule le débit d’air.