Motion
72194 UNITÉ TURBO PAPR FACILE À RESPIRER 022-00-03R01

3M
72194 BREATHE EASY TURBO PAPR UNIT 022-00-03R01

3M™ Breathe Easy™ Turbo Powered Air Purifying Respirator (PAPR) Unit 022-00-03R01, 1 EA/Case
N° D’ARTICLE MI02636489
N° MFR72194 BREATHE EASY TURBO PAPR UNIT 022-00-03R01
Prix1,394.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
72194 BREATHE EASY TURBO PAPR UNIT 022-00-03R01

3M™ Breathe Easy™ Turbo Powered Air Purifying Respirator (PAPR) Unit 022-00-03R01, 1 EA/Case
N° D’ARTICLE MI02636489
N° MFR72194 BREATHE EASY TURBO PAPR UNIT 022-00-03R01
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
Prix1,394.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.885 lb

Détails

  • Norme de sécurité intrinsèque
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138721947
  • Montage
    Monté sur courroie
  • Gamme de produits
    Respirez facilement
  • Types de produits
    Systèmes PAPR
  • Compatibilité de la série/du système
    Respirez facilement
  • Type
    Unité de soufflerie PAPR
  • CUP_NON
    00051138721947

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ TURBO PAPR 72194 RESPIRE FACILE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cet appareil est une pièce de rechange pour les systèmes 3M™ Breathe Easy .
  • Comprend uniquement le turbosouffleur.
  • Les trousses comprennent une hotte, un ventilateur de moteur, un tube respiratoire, une batterie, un indicateur de débit d’air, une courroie et une cartouche; certaines trousses peuvent comporter des composants supplémentaires
  • Le harnais utilisé dans le cadre de certains appareils filtrants à épuration d’air propulsé peut accueillir les travailleurs dont les poils du visage et les lunettes de prescription sont limités