Motion
05028 ROULEAU DE TOILE UTILITAIRE 211K  1-1/2"X50YD  120 POIDS J

3M
05028 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1-1/2"X50YD 120 J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 120 poids J, 1-1/2 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636624
N° MFR05028 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1-1/2"X50YD 120 J-WEIGHT
Prix216.59 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05028 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1-1/2"X50YD 120 J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 120 poids J, 1-1/2 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636624
N° MFR05028 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1-1/2"X50YD 120 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix216.59 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro de stock du fabricant
    60090002035
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144050284
  • CUP_NON
    00051144050284

Aperçu

Description du fabricant
05028 ROULEAU DE CHIFFON UTILITAIRE 211K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur le métal
  • L’endos en tissu flexible est un bon abrasif à usage général pour le ponçage à sec
  • La construction à couche fermée offre une finition uniforme et fine
  • La colle donne des finitions fines et uniformes dans les applications sèches
  • Disponible en grades de 80 à 500 et en formulaires convertis sur commande
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon