Motion
DISQUE 11103 ROLOC 963G TR 3 PO 60 YN-WEIGHT

3M
11103 ROLOC DISC 963G TR 3"60 YN-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02636643
N° MFR11103 ROLOC DISC 963G TR 3"60 YN-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11103 ROLOC DISC 963G TR 3"60 YN-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02636643
N° MFR11103 ROLOC DISC 963G TR 3"60 YN-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YN
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60650019148
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144111039
  • Type de montage
    Changement rapide de Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051144111039

Aperçu

Description du fabricant
11103 DISQUE ROLOC 963G
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain abrasif en céramique 3M™ est conçu pour une durabilité et une capacité de coupe exceptionnelles sur l’acier au carbone et les aciers à outils, augmentant la productivité et réduisant la fatigue des travailleurs
  • Le système de fixation permet une installation et un retrait efficaces du disque, sans nuire à la performance ou à la durabilité du disque
  • L’endos lourd est extrêmement durable pour les applications haute pression et haute vitesse
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du disque