Motion
26535 COURROIE EN TISSU 341D  4 POX48 PO80 X POIDS

3M
26535 CLOTH BELT 341D 4"X48"80 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 80 poids X, 4 po x 48 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636781
N° MFR26535 CLOTH BELT 341D 4"X48"80 X-WEIGHT
Prix15.69 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26535 CLOTH BELT 341D 4"X48"80 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 80 poids X, 4 po x 48 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636781
N° MFR26535 CLOTH BELT 341D 4"X48"80 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.69 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440196800
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144265350
  • CUP_NON
    00051144265350

Aperçu

Description du fabricant
26535 CEINTURE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative