Motion
77333 COURROIE EN TISSU 777F  3-1/2 POX15-1/2 PO80 VG

3M
77333 CLOTH BELT 777F 3-1/2"X15-1/2"80 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 3-1/2 po x 15-1/2 po, Fabri-lok, simple flexion, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636871
N° MFR77333 CLOTH BELT 777F 3-1/2"X15-1/2"80 YF-WEIGHT
Prix22.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
77333 CLOTH BELT 777F 3-1/2"X15-1/2"80 YF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 3-1/2 po x 15-1/2 po, Fabri-lok, simple flexion, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636871
N° MFR77333 CLOTH BELT 777F 3-1/2"X15-1/2"80 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    15-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    15.5 po
  • Largeur totale
    3.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60410003044
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144773336
  • CUP_NON
    00051144773336

Aperçu

Description du fabricant
77333 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie