Motion
81303 DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT FLEXIBLE 6008J  8" XNH M40 TAMPON MICRO 18

3M
81303 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M40 MIC PAT 18

Disque en tissu PSA Diamond flexible 3M™ 6008J, M40, motif 18, jaune, 8 po x NH, matrice 800L, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636913
N° MFR81303 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M40 MIC PAT 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
81303 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M40 MIC PAT 18

Disque en tissu PSA Diamond flexible 3M™ 6008J, M40, motif 18, jaune, 8 po x NH, matrice 800L, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636913
N° MFR81303 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M40 MIC PAT 18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du disque
    Jaune
  • Numéro de grain
    M40
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro de stock du fabricant
    60650012531
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144813032
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144813032

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT FLEXIBLE 81303
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne bien sur une variété de matériaux : pierre, verre, céramique, carbure métallique et composites
  • Le motif à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Offert en trois motifs à pois qui répondent aux besoins uniques de chaque projet
  • Support PSA pour une fixation facile de l’outil
  • L’endos peut être utilisé avec du liquide de refroidissement