Motion
7100117873 3MVITRIFIED MEULE 33VC  T1-500X50X203.2 54A120H15VPMF604

3M
7100117873 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X50X203.2 54A120H15VPMF604

Meule 3M™Vitrified 33VC T1-500x50x203.2 54A120 H15VPMF604W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02637033
N° MFR7100117873 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X50X203.2 54A120H15VPMF604
Prix1,081.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100117873 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X50X203.2 54A120H15VPMF604

Meule 3M™Vitrified 33VC T1-500x50x203.2 54A120 H15VPMF604W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02637033
N° MFR7100117873 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X50X203.2 54A120H15VPMF604
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
Prix1,081.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    19.685 po
  • Épaisseur globale
    1.969 po
  • Poids
    34.3 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336037888
  • CUP_NON
    09003336037888

Aperçu

Description du fabricant
7100117873 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.