Spécifications
Dimensions
- TailleGrand
Détails
- Type de connexionBaïonnette
- Matériau du masqueÉlastomère thermoplastique
- Type de filtreFiltre non inclus
- Numéro CUP du fabricant50051131070269
- Comp. du sabre PaprSAR
- Série6000
- Normes respectéesApprouvé par le NIOSH
- Suspension4-Point
- TypeDemi-masque
- CUP_NON50051131070269
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Offre une protection respiratoire fiable et pratique lorsqu’elle est combinée à des filtres à particules 3M™ ou à des cartouches (comme des cartouches de vapeur organique/gaz acide) ou à un système à deux lignes aériennes
- À utiliser avec les cartouches 3M™ de la série 6000 ; les filtres 3M™ de la série 2000, 2200, 7000 ou 5000 ; ou les systèmes à deux lignes aériennes 3M™ contre une variété de gaz, de vapeurs et de risques de particules selon les approbations du NIOSH
- Faisceau de tête et pièces de rechange disponibles
- Livré avec un sac de rangement refermable IMPORTANT : Tous les produits 3M doivent être utilisés conformément aux règlements de l’OSHA et aux instructions d’utilisation, avertissements et limites accompagnant chaque produit.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.