Motion
RESPIRATEUR POUR SOUDAGE À 07189 PIÈCES 8515/07189  N95

3M
07189 PART WELDING RESPIRATOR 8515/07189 N95

3M™ Respirateur pour le soudage des particules 8515/07189(AAD), N95 80 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637069
N° MFR07189 PART WELDING RESPIRATOR 8515/07189 N95
Prix6.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07189 PART WELDING RESPIRATOR 8515/07189 N95

3M™ Respirateur pour le soudage des particules 8515/07189(AAD), N95 80 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637069
N° MFR07189 PART WELDING RESPIRATOR 8515/07189 N95

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique, convient à tous

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filtration
    N95
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131071891
  • Approbation du NIOSH
    TC-84A-1299
  • Normes respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Respirateur jetable à demi-masque
  • CUP_NON
    50051131071891
  • Type de vanne
    Soupape d’expiration

Aperçu

Description du fabricant
RESPIRATEUR POUR SOUDAGE À 07189 PARTIES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Option économique pour les soudeurs
  • La soupape d’expiration Cool Flow 3M™ réduit l’accumulation de chaleur à l’intérieur du respirateur
  • Résistant aux flammes selon la norme ASTM D2859 modifiée (ne remplace pas un écran facial)
  • Les serre-têtes tressés et le raccord en M réglable s’ajustent facilement pour réduire les points de pression et offrir un plus grand confort
  • Le support électret avancé est conçu pour faciliter la respiration