Motion
21545 MINI-COUSSIN ABSORBANT DE PÉTROLE T-30

3M
21545 PETROLEUM SORBENT MINI-PILLOW T-30

3M™ Coussins sorbants à l’huile T-30, 177 mm x 380 mm, 16 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI02637202
N° MFR21545 PETROLEUM SORBENT MINI-PILLOW T-30
Prix12.78 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21545 PETROLEUM SORBENT MINI-PILLOW T-30

3M™ Coussins sorbants à l’huile T-30, 177 mm x 380 mm, 16 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI02637202
N° MFR21545 PETROLEUM SORBENT MINI-PILLOW T-30
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
Prix12.78 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    15 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    15 po
  • Poids
    0.461 lb
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    8 gal (É.-U.)
  • Application
    Huile seulement
  • Couleur
    Blanc
  • Liquides absorbés
    Huiles
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138215458
  • Quantité du colis
    16
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • CUP_NON
    50051138215458

Aperçu

Description du fabricant
21545 MINI-COUSSIN ABSORBANT DE PÉTROLE T-30
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.