Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.4 po
- Longueur4.2 po
- Hauteur totale3.4 po
- Longueur totale4.2 po
- Poids0.285 lb
Détails
- ApplicationNettoyage
- Type de cartoucheCombinaison
- CouleurVert
- Code couleurVert
- Type de connexionBaïonnette
- Confort amélioréOui
- Durabilité amélioréeOui
- Protection des yeuxOui
- À utiliser avecRespirateurs réutilisables
- Type de dangerVapeur organique
- Numéro de stock du fabricant70070316743
- Numéro CUP du fabricant50051138288827
- Types de produitsCartouche
- Type de protectionAmmoniac, méthylamine
- Compatibilité de la série6000, 7000, FF-400
- Joint facial en siliconeOui
- Spécifications respectéesApprouvé par le NIOSH
- TypeCartouche
- CUP_NON50051138288827
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Approuvé par le NIOSH contre l’ammoniac et la méthylamine. À utiliser avec les demi-masques et masques complets 3M™ série 6000 et les demi-masques et masques complets 3M™ série 7000 avec porte-cartouches style baïonnette
- Utilisation dans une variété d’applications, y compris l’agriculture, la fabrication de produits chimiques, les laboratoires et l’industrie alimentaire
- Lorsqu’il est correctement ajusté, il aide à fournir une protection respiratoire contre l’ammoniac et la méthylamine à des concentrations jusqu’à 10 fois la limite d’exposition admissible (PEL) avec des demi-masques ou 50 fois la PEL avec des masques complets
- Les masques complets doivent être testés quantitativement pour indiquer un facteur de protection attribué supérieur à 10 en mode de pression négative
- Ne pas utiliser dans des environnements qui sont immédiatement dangereux pour la vie ou la santé (IDLH) IMPORTANT : Tous les produits 3M doivent être utilisés conformément aux règlements de l’OSHA et aux instructions d’utilisation, avertissements et limitations accompagnant chaque produit.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.