Motion
07169 COUVERCLE DE FÛT ABSORBANT D'ENTRETIEN M-DC22DD/M-R2001/07169(AAD)

3M
07169 MAINTENANCE SORBENT DRUM COVER M-DC22DD/M-R2001/07169(AAD)

3M™ Couvercle de fût sorbant pour entretien M-DC22DD/M-R2001/07169 (AAD), haute capacité, 25 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI02637241
N° MFR07169 MAINTENANCE SORBENT DRUM COVER M-DC22DD/M-R2001/07169(AAD)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07169 MAINTENANCE SORBENT DRUM COVER M-DC22DD/M-R2001/07169(AAD)

3M™ Couvercle de fût sorbant pour entretien M-DC22DD/M-R2001/07169 (AAD), haute capacité, 25 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI02637241
N° MFR07169 MAINTENANCE SORBENT DRUM COVER M-DC22DD/M-R2001/07169(AAD)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    22 po

Détails

  • Capacité absorbante
    12 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Couleur
    Gris
  • Compatibilité du tambour
    Barils de 55 gal avec jupe
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131071693
  • Matériel
    Polyester, polypropylène
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    50051131071693

Aperçu

Description du fabricant
07169 COUVERCLE DE FÛT ABSORBANT D'ENTRETIEN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour une utilisation sur la plupart des liquides non agressifs.
  • Conçu pour être utilisé avec des fûts de 55 gallons.
  • Attrape les gouttes/déversements qui se produisent pendant la distribution.
  • Comprend une jupe pour attraper les gouttes qui tombent au sol.