Motion
46467 CHARIOT/FILTRE À VAPEUR ORGANIQUE/GAZ ACIDE 60923  P100(PRIX IND. VENDU 2 P

3M
46467 ORGANIC VAPOR/ACID GAS CART/FILTER 60923 P100(PRICED AS IND. SOLD 2 P

3M™ Cartouche/filtre pour vapeur organique/gaz acide 60923, P100, 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637282
N° MFR46467 ORGANIC VAPOR/ACID GAS CART/FILTER 60923 P100(PRICED AS IND. SOLD 2 P
Prix28.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
46467 ORGANIC VAPOR/ACID GAS CART/FILTER 60923 P100(PRICED AS IND. SOLD 2 P

3M™ Cartouche/filtre pour vapeur organique/gaz acide 60923, P100, 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637282
N° MFR46467 ORGANIC VAPOR/ACID GAS CART/FILTER 60923 P100(PRICED AS IND. SOLD 2 P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.4 po
  • Longueur
    4.2 po
  • Hauteur totale
    3.4 po
  • Longueur totale
    4.2 po
  • Poids
    0.397 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre à particules fixé en permanence à la cartouche
  • Type d’aérosol
    Huile et sans huile
  • Application
    Peinture
  • Type de cartouche
    Gaz et vapeur
  • Couleur
    Magenta/Jaune
  • Code couleur
    Magenta/Jaune
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • Matériau du filtre
    Papier en fibre de verre
  • À utiliser avec
    Respirateurs réutilisables
  • Type de danger
    Silice
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138464672
  • Approbation du NIOSH
    OV/P100
  • Classification Niosh
    P100
  • Limite d’exposition professionnelle
    Silice 10
  • Types de produits
    Cartouche
  • Type de protection
    Vapeur organique
  • Compatibilité de la série
    7500
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Combinaison cartouche/filtre
  • CUP_NON
    50051138464672

Aperçu

Description du fabricant
46467 CHARIOT/FILTRE POUR VAPEURS ORGANIQUES/GAZ ACIDES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Homologué par le NIOSH pour la protection contre certaines vapeurs organiques, gaz acides et particules
  • La conception à dos balayé permet un champ de vision et un confort améliorés
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™
  • Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en stocks
  • Les exigences simples en matière d’installation et d’utilisation réduisent les besoins de formation