Motion
46468 AMMONIAC/MÉTHYLAMINE/FILTRE P100 60924

3M
46468 AMMONIA/ METHYLAMINE/FILTER P100 60924

3M™ Ammoniac/méthylamine/filtre 60924, P100, 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637283
N° MFR46468 AMMONIA/ METHYLAMINE/FILTER P100 60924
Prix36.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
46468 AMMONIA/ METHYLAMINE/FILTER P100 60924

3M™ Ammoniac/méthylamine/filtre 60924, P100, 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637283
N° MFR46468 AMMONIA/ METHYLAMINE/FILTER P100 60924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.4 po
  • Longueur
    4.2 po
  • Hauteur totale
    3.4 po
  • Longueur totale
    4.2 po
  • Poids
    0.422 lb

Détails

  • Type d’aérosol
    Huile et sans huile
  • Application
    Transfert de produits chimiques
  • Type de cartouche
    Combinaison
  • Couleur
    Magenta/Vert
  • Code couleur
    Magenta/Vert
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • Matériau du filtre
    Papier en fibre de verre
  • À utiliser avec
    Respirateurs réutilisables
  • Type de danger
    Multigaz : vapeur organique, chlore, acide chloridrique, dioxyde de chlore, dioxyde de soufre, sulfure d’hydrogène (uniquement pour échappement), ammoniac/méthylamine, formaldéhyde et fluorure d’hydrogène
  • Numéro de stock du fabricant
    70070614519
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138464689
  • Approbation du NIOSH
    OV/P100
  • Classification Niosh
    P100
  • Limite d’exposition professionnelle
    Manganèse 50
  • Types de produits
    Filtrer
  • Type de protection
    Ammoniac, méthylamine
  • Compatibilité de la série
    6000, 7000, FF-400
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Combinaison cartouche/filtre
  • CUP_NON
    50051138464689

Aperçu

Description du fabricant
46468 AMMONIAC/MÉTHYLAMINE/FILTRE P100
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cartouche combinée d’ammoniac et de méthylamine avec filtre à particules P100
  • Conception balayée vers l’arrière pour un champ de vision et un équilibre améliorés
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™
  • Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en stocks
  • Les exigences simples en matière d’installation et d’utilisation réduisent les besoins de formation