Motion
KDG4V333C30XMUH760

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V333C30XMUH760

02-157450 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI02641532
N° MFRKDG4V333C30XMUH760
Prix2,621.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V333C30XMUH760

02-157450 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI02641532
N° MFRKDG4V333C30XMUH760

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,621.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    51 mm
  • Longueur totale
    238 mm
  • Largeur totale
    48 mm

Détails

  • Action
    Réversible
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Débit maximum
    7.92 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Nombre de façons
    4
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KDG4V333C30XMUH760

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté