Motion
655-8219-001

WARNER
655-8219-001

Capteur photoélectrique à mise au point fixe OT18FF-DPTN-0040-CL -
N° D’ARTICLE MI02646935
N° MFR655-8219-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
655-8219-001

Capteur photoélectrique à mise au point fixe OT18FF-DPTN-0040-CL -
N° D’ARTICLE MI02646935
N° MFR655-8219-001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de sortie
    200 mA

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cette série de capteurs tubulaires en plastique 18mm fournit à l’utilisateur un capteur de basse tension CC autonome avec sortie NPN ou PNP. Sortie programmable activée par la lumière/activée par le noir. Les modes de détection comprennent : faisceau traversant, rétroréfléchissant, rétroréfléchissant polarisé, rétroréfléchissant diffus et mise au point fixe.
  • Câble
    Câble de 6.5 pi inclus
  • Connexion
    Câble intégral
  • Type de construction
    Boîtier cylindrique fileté M18 x 1
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier cylindrique en plastique de 18mm diamètre• Autonome avec câble de 6.5 pi• Voyant DEL IP 67/NEMA 4• indiquant la sortie• Plage de température de –20°C à +70°C (–4°F à +158°F)• Tension d’entrée de 10–36 V c.c.• Courant d’alimentation sans charge de ²15 mA (émetteur de ²20 mA)• Protection contre l’inversion de polarité• Protection contre les courts-circuits• 200mA courants de commutation• Chute de tension de ²2 V c.c.c.• Hysterisis ²15 %• Précision de répétition de ²10 %• Fréquence de commutation de 500 Hz
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Tension d’entrée
    10-36 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Taux de cycle maximal
    500 Hz
  • Support de montage
    7125-101-001 (vendu séparément)
  • Classe de conception NEMA
    NEMA 4
  • Mode de sortie
    NC/NO - (Normalement fermé/Normalement ouvert) Collecteur ouvert NPN
  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques
  • Classe de protection
    IP 67
  • Disque réfléchissant
    610-8002-001 (vendu séparément)
  • Principe de détection
    Capteur de mise au point fixe
  • Portée de détection
    1.57 po
  • Série
    Série OT18
  • Fonction de commutation
    NPN-(LA/DA) activé par la lumière foncée
  • Plage de température
    -4 à +158 °F

Aperçu

Description du fabricant
INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 655-8219-001
  • Boîtier cylindrique en plastique de 18mm po de diamètre
  • Autonome avec câble de 6.5 pi
  • IP 67/NEMA 4
  • Indication DEL de la sortie
  • Plage de température –20°C à +70°C (–4°F à +158°F)
  • Tension d’entrée de 10–36 V c.c.
  • Courant d’alimentation sans charge ²15 mA (émetteur ²20 mA)
  • Protection contre l’inversion de polarité
  • Protection contre les courts-circuits
  • Courant de commutation 200mA
  • Chute de tension ²2 V c.c.
  • Hystérisie ²15 %
  • Précision de répétition ²10 %
  • Fréquence de commutation 500 Hz

Les clients ont également acheté