Motion
31877
Orange 85 0,062 po x 2.00 plat 100 pi/30.5m ceinture aigle
N° D’ARTICLE MI02647175
N° MFR31877
Prix6.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Orange 85 0,062 po x 2.00 plat 100 pi/30.5m ceinture aigle
N° D’ARTICLE MI02647175
N° MFR31877

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.46 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    13 mm
  • Global Hauteur  
    0.062 po
  • Global Largeur  
    2 po

Détails

  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Couleur
    Orange
  • Section transversale
    .062" × 2"
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
1032160 ORANGE 85 .062 X 2.00 PLAT