Motion
31861
Orange 85 .078 x .750 Ceinture plate en forme d'aigle 100'/30.5m
N° D’ARTICLE MI02647179
N° MFR31861
Prix2.22 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Orange 85 .078 x .750 Ceinture plate en forme d'aigle 100'/30.5m
N° D’ARTICLE MI02647179
N° MFR31861
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
Prix2.22 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    16 mm
  • Global Hauteur  
    0.078 po
  • Global Largeur  
    3/4 po

Détails

  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Couleur
    Orange
  • Section transversale
    .078" × .75"
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
1032136 ORANGE 85 .078 X .750 PLAT